WOODHEAD 1200800364 Dubbla sladd, 3-polig, hona till hane, 22 AWG, TPE-kabel, 1m

Artikel: CH3DRC Modell: 1200800364Korsreferens: WW3033K05M010
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.197 "
Kabeljacka färgGul
KabeljackmaterialTPE
Kabellängd3.28 ft.
kabeltypPLTC-ER
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypTryck för att låsa
kilspårSingle
Antal poler3
O RingmaterialFluoro elastomer
Riktning90 Degree
PläteringGold
Temperaturintervall-30 till 80 grader C
TypKvinna man
Trådstorlek (AWG)22

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperaturintervallKabeldia.KabeljackmaterialKabellängdkabeltypKopplingstypAntal polerRiktningPris
WOODHEAD 1200800246 Sladdset, 4-poligt, hane hona, 0.6m, 22/4 storlek, PVC | CH2WGL 8W4030A09M0068 1200800246---------
RFQ
WOODHEAD 1200800042 Dubbla sladd, 4-polig, hane till hona, 22 AWG, PVC, kabel, 0.60m | CH2WGN 8W4030A09M006 1200800042-25 till 90 grader C0.21 "PVC1.97 ft.ULGängad4Rakt-
RFQ
WOODHEAD 1200800041 Sladdsats, 4-polig, hane hona, 0.5m, 22/4 storlek, PVC | CH2WGQ 8W4030A09M005 1200800041---------
RFQ
WOODHEAD 1200800245 Sladdsats, 4-polig, hane hona, 0.3m, 22/4 storlek, PVC | CH2WGT 8W4030A09M0038 1200800245---------
RFQ
WOODHEAD 1200800271 Sladdsats, 4-polig, hane hona, 0.3m, 22/4 storlek, PVC | CH2WGV 8W4030A09M003 1200800271---------
RFQ
WOODHEAD 1200800171 Sladdset, 3-poligt, hane hona, 5m, 90 grader, 22/3 storlek | CH2WGY 8W3033K05M050 1200800171---------
RFQ
WOODHEAD 1200800170 Sladdset, 3-poligt, hane hona, 4m, 90 grader, 22/3 storlek | CH2WGZ 8W3033K05M040 1200800170---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1200800364 Dubbla sladd, 3-polig, hona till hane, 22 AWG, TPE-kabel, 1m