WOODHEAD 1200900032 hanhylsa, 4-polig, M8 x 0.5 gänga till 22 AWG ledning, 11.81 tums längd

Artikel: CH3EDW Modell: 1200900032Cross Ref: 4R4P06A27C300
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig behållare
KopplingstypExtern tråd
LängdNer till 0.3m
Gängstorlek för monteringM8 x 0.5
Antal poler4
RiktningRakt
Temperaturintervall-20 till 105 grader C
Typman
Trådstorlek (AWG)24

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nano-förändring

Produktvarianter

ProduktModellKopplingstypLängdGängstorlek för monteringAntal polerTypPris
WOODHEAD 1200900065 Hanebehållare, 4-polig, 2 m, M8 X 1-24 Awg Storlek | CH2JCW 4R4F06A27M020 1200900065------
RFQ
WOODHEAD 1200900024 Hanebehållare, 4-polig, 30 cm, M8 X 1-24 Awg Storlek | CH2JCY 4R4F06A27C300 1200900024------
RFQ
WOODHEAD 1200900023 Hanebehållare, 4-polig, 15 cm, M8 X 1-24 Awg Storlek | CH2JDA 4R4F06A27C150 1200900023------
RFQ
WOODHEAD 1200900022 Hanebehållare, M8 x 0.5 gänga, rak, 3-polig, 6.56 fot lång | CH2JDC 4R3P06A27M020 1200900022Extern tråd2mM8 x 0.53man-
RFQ
WOODHEAD 1200900011 Hanebehållare, 3-polig, 0.3 m, 24 Awg Storlek | CH2JDG 4R3F06A27M003 1200900011------
RFQ
WOODHEAD 1200900010 Hanebehållare, 3-polig, 60 cm, M8 X 1-24 Awg Storlek | CH2JDJ 4R3F06A27C600 1200900010------
RFQ
WOODHEAD 1200900009 Hanebehållare, 3-polig, M8 x 1.0 gänga, rak, 3.00 tums längd | CH2JDL 4R3F06A27C300 1200900009Extern trådNer till 0.076mM8 x 1.03man-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1200900032 hanhylsa, 4-polig, M8 x 0.5 gänga till 22 AWG ledning, 11.81 tums längd