WOODHEAD 1200980052 Sladdsats, 5-polig, hane, hona, TO DSUB 2m, PROFIB

Artikel: CG9XRX Modell: 1200980052Korsreferens: BM5G72PP4M020
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeljacka färgKabellängdkabeltypAntal polerRiktningTemperaturintervallTypPris
WOODHEAD 1200980035 Dubbeländad sladd, 5 -polig, hona till hane, 24 AWG, 10m | CG9XLA BB5S33PP4M100 1200980035Purple32.81 ft.Twisted Par590 Degree-20 till 80 grader CKvinna man-
RFQ
WOODHEAD 1200980034 Kabelsats, 5 -polig, hankvinna, 8m, 90 grader, skärmad, PBU | CG9XLC BB5S33PP4M080 1200980034--------
RFQ
WOODHEAD 1200980027 Cordset, 5 -polig, hona, 10 m, 90 grader rak, skärmad, PBU | CG9XLE BB5S32PP4M100 1200980027--------
RFQ
WOODHEAD 1200980021 Kabelsats, 5 -polig, hankvinna, 5m, rak, 90 grader, skärmad, PBU | CG9XLG BB5S31PP4M050 1200980021--------
RFQ
WOODHEAD 1200980018 Kabelsats, 5 -polig, hona, 24.3 m, rak, skärmad | CG9XLK BB5S30PP4M243 1200980018--------
RFQ
WOODHEAD 1200980017 Dubbeländad sladd, 5 -polig, hona till hane, 24 AWG, 20m | CG9XLM BB5S30PP4M200 1200980017Purple65.62 ft.Twisted Par5Rakt-20 till 80 grader CKvinna man-
RFQ
WOODHEAD 1200980016 Kabelsats, 5 -polig, hankvinna, 14m, rak, skärmad, PBU | CG9XLP BB5S30PP4M140 1200980016--------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1200980052 Sladdsats, 5-polig, hane, hona, TO DSUB 2m, PROFIB