WOODHEAD 1201080022 Dubbla sladd, 4-polig, hane, 26 AWG, PVC, kabel, 20m

Artikel: CH3AVW Modell: 1201080022Korsreferens: E11A06302M200
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.25 "
Kabeljacka färgBlå grön
KabeljackmaterialPVC
Kabellängd65.62 ft.
kabeltypSkärmad
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypGängad
Antal poler4
O RingmaterialFluoro elastomer
Riktning90 Degree
PläteringGold
Temperaturintervall-25 till 75 grader C
Typman
Trådstorlek (AWG)26

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Kabeljacka färgKabellängdkabeltypKopplingstypRiktningTemperaturintervallPris
WOODHEAD 1201080114 Sladdsats, 4-polig, rak hane, D-kodad, 90m | CH2BND E11A06003M900 1201080114--------
RFQ
WOODHEAD 1201080028 Dubbla sladd, 4-polig, hane, 24 AWG, PVC, kabel, 90m | CH2BNH E11A06002M900 12010800280.25 "Blå grön295.28 ft.UnshieldedGängadRakt-25 till 75 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1201080029 Dubbla sladd, 4-polig, hane, 24 AWG, PVC, kabel, 76m | CH2BNK E11A06002M760 12010800290.25 "Blå grön7249.34 ft.UnshieldedGängadRakt-25 till 75 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1201080030 Dubbla sladd, 4-polig, hane, 24 AWG, PVC, kabel, 60m | CH2BNP E11A06002M600 12010800300.25 "Blå grön196.85 ft.UnshieldedGängadRakt-25 till 75 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1201080031 Dubbla sladd, 4-polig, hane, 24 AWG, PVC, kabel, 53m | CH2BNR E11A06002M530 12010800310.25 "Blå grön173.88 ft.UnshieldedGängadRakt-25 till 75 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1201080032 Dubbla sladd, 4-polig, hane, 24 AWG, PVC, kabel, 45m | CH2BNU E11A06002M450 12010800320.25 "Blå grön4147.64 ft.UnshieldedGängadRakt-25 till 75 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1201080033 Dubbla sladd, 4-polig, hane, 24 AWG, PVC, kabel, 38m | CH2BNY E11A06002M380 12010800330.25 "Blå grön3124.67 ft.UnshieldedGängadRakt-25 till 75 grader C-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1201080022 Dubbla sladd, 4-polig, hane, 26 AWG, PVC, kabel, 20m