WOODHEAD 1300060254 Sladd med enkel ände, 3-polig, hona till pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 12.19m

Artikel: CH2MMJ Modell: 1300060254Korsreferens: 103000A01F400
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.41 "
Kabeljacka färgGul
KabeljackmaterialPVC
Kabellängd40 ft.
kabeltypSTOOW
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypGängad
kilspårSingle
Antal poler3
RiktningRakt
PläteringGold
Temperaturintervall-20 till 105 grader C
TypKvinna
Trådstorlek (AWG)16

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperaturintervallKabeldia.KabeljackmaterialTypKabellängdkabeltypKontaktmaterialAntal polerPris
WOODHEAD 1300061376 Kabelsats, 5 -polig, hona, 2m, 90 grader, 16/5 storlek, PVC | CG9WQY 105001A01M020 1300061376---------
RFQ
WOODHEAD 1300061378 Cordset, 5 -polig, hona, 6m, 90 grader, 16/5 storlek, PVC | CG9WRC 105001A01M060 1300061378---------
RFQ
WOODHEAD 1300061377 Kabelsats, 5 -polig, hona, 5m, 90 grader, 16/5 storlek, PVC | CG9WRE 105001A01M050 1300061377---------
RFQ
WOODHEAD 1300061379 Cordset, 5 -polig, hona, 9m, 90 grader, 16/5 storlek, PVC | CG9WRF 105001A01M090 1300061379---------
RFQ
WOODHEAD 1300061391 Cordset, 5 -polig, hona, 6 fot, 90 grader, 18/5 storlek, PVC | CG9WRG 105001A03F060 1300061391---------
RFQ
WOODHEAD 1300061390 Cordset, 5 -polig, hona, 3 fot, 90 grader, 18/5 storlek, PVC | CG9WRJ 105001A03F030 1300061390---------
RFQ
WOODHEAD 1300061380 Cordset, 5 -polig, hona, 10m, 90 grader, 16/5 storlek, PVC | CG9WRL 105001A01M100 1300061380---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300060254 Sladd med enkel ände, 3-polig, hona till pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 12.19m