WOODHEAD 1300130553 Hanebehållare, 5-polig, 6 fot lång, 16/1 storlek, PVC, flänsad

Artikel: CH2EYA Modell: 1300130553Cross Ref: 1R5G04A20F060
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig behållare

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • MC

Produktvarianter

ProduktModellTypkabeltypKopplingstypLängdGängstorlek för monteringAntal polerRiktningTemperaturintervallPris
WOODHEAD 1300130099 Hanehylsa, 2-polig, rak, 16 AWG-ledning, 1.0 fots längd, monteringsfläns | CH2DPT 1R2G06A20A120 1300130099man-Extern trådNer till 0.305m-2Rakt-20 till 105 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300130098 Hanebehållare, 2-polig, 6 tum, storlek 16/1, PVC, flänsad | CH2DPV 1R2G06A20A060 1300130098---------
RFQ
WOODHEAD 1300130091 Hanebehållare, 2-polig, 12 tum, 90 grader, 18/1 storlek, PVC | CH2DQE 1R2007A37A120 1300130091---------
RFQ
WOODHEAD 1300130090 Hanebehållare, 2-polig, 90 grader, 16 AWG-ledning, 1.0 fots längd | CH2DQF 1R2007A20A120 1300130090manULExtern trådNer till 0.305m1/2 "- 14 NPT290 Degree-20 till 105 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300130087 Hanebehållare, 2-polig, 12 fot lång, 16/1 storlek, PVC | CH2DQH 1R2006A20F120 1300130087---------
RFQ
WOODHEAD 1300130085 Hanebehållare, 2-polig, 6 fot lång, 16/1 storlek, PVC, rostfritt stål | CH2DQK 1R2006A20F0601 1300130085---------
RFQ
WOODHEAD 1300130084 Hanebehållare, med bly, rak, 2-polig, 6.0 fot lång | CH2DQL 1R2006A20F060 1300130084manULExtern trådNer till 1.83m1/2 "- 14 NPT2Rakt-20 till 105 grader C-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300130553 Hanebehållare, 5-polig, 6 fot lång, 16/1 storlek, PVC, flänsad