WOODHEAD 1300240064 Sladd med enkel ände, 5-polig, hane-till-pigtail-kabel, 15 och 18 AWG, 5m

Artikel: CH2XZY Modell: 1300240064Korsreferens: DN09A-M050
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.48 "
Kabeljacka färgGrå
KabeljackmaterialPVC
Kabellängd16.4 ft.
KontaktmaterialMässing
KopplingstypGängad
kilspårSingle
Antal poler5
Riktning90 Degree
PläteringGold
Temperaturintervall-20 till 80 grader C
Typman
Trådstorlek (AWG)15/18

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabeljackmaterialKabellängdKontaktmaterialRiktningTemperaturintervallTypPris
WOODHEAD 1300240121 Cordset, 5 -polig, hona, 20m, rak, bagagerum | CH2AYG DN10SS8-M200 1300240121--------
RFQ
WOODHEAD 1300240119 Cordset, 5 -polig, hona, 15m, rak, bagagerum | CH2AYJ DN10SS8-M150 1300240119--------
RFQ
WOODHEAD 1300240127 Kabelsats, 5 -polig, hona, 50m, rak, bagagerum | CH2AYL DN10SS-M500 1300240127--------
RFQ
WOODHEAD 1300240126 Cordset, 5 -polig, hona, 20m, rak, bagagerum | CH2AYN DN10SS-M200 1300240126--------
RFQ
WOODHEAD 1300240001 Kabelsats, 5 -polig, hona, 80m, rak, bagagerum | CH2AYQ DN10A-M800 1300240001--------
RFQ
WOODHEAD 1300240108 Kabelsats, 5 -polig, hona, 60m, rak, bagagerum | CH2AYT DN10A-M600 1300240108--------
RFQ
WOODHEAD 1300240106 Cordset, 5 -polig, hona, 50m, rak, bagagerum | CH2AYW DN10A-M500 1300240106--------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300240064 Sladd med enkel ände, 5-polig, hane-till-pigtail-kabel, 15 och 18 AWG, 5m