WOODHEAD 1300250146 Sladdsats, 5-polig, hane, hona, 4 m, rak, bål

Artikel: CH2YDN Modell: 1300250146Korsreferens: DN11SS-M040
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabeljackmaterialKabellängdKontaktmaterialRiktningTemperaturintervallPris
WOODHEAD 1300250109 Cordset, 5-polig, hona, 30 m, rak, DEV-NET, gul | CH2AXH DN11A-M300Y 1300250109-------
RFQ
WOODHEAD 1300250108 Dubbeländad sladd, 5 -polig, man till kvinna, 15 och 18 AWG, 30m | CH2AXK DN11A-M300 13002501080.48 "PVC98.4 ft.KopparlegeringRakt-20 till 80 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300250103 Dubbeländad sladd, 5 -polig, man till kvinna, 15 och 18 AWG, 25m | CH2AXL DN11A-M250 13002501030.48 "PVC282.02 ft.KopparlegeringRakt-20 till 80 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300250100 Kabelsats, 5 -polig, hankvinna, 22m, rak | CH2AXN DN11A-M220 1300250100-------
RFQ
WOODHEAD 1300250097 Dubbeländad sladd, 5 -polig, man till kvinna, 15 och 18 AWG, 20m | CH2AXQ DN11A-M200 13002500970.48 "PVC65.62 ft.KopparlegeringRakt-20 till 80 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300250094 Kabelsats, 5 -polig, hankvinna, 17m, rak, bagageutrymme | CH2AXR DN11A-M170 1300250094-------
RFQ
WOODHEAD 1300250093 Cordset, 5 -polig, hane, 16 m, rak, bagageutrymme | CH2AXT DN11A-M160 1300250093-------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300250146 Sladdsats, 5-polig, hane, hona, 4 m, rak, bål