WOODHEAD 1300390150 Dubbla sladdset, 5-poligt, hane till hona, 22 AWG, 6m

Artikel: CH2ZEF Modell: 1300390150Korsreferens: DND12A-M060
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.27 "
Kabeljacka färgGrå
KabeljackmaterialPVC
Kabellängd19.68 ft.
kabeltypSkärmad
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypGängad
kilspårSingle
Antal poler5
RiktningRakt
PläteringGold
Temperaturintervall-20 till 80 grader C
TypKvinna man
Trådstorlek (AWG)22

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRiktningKabeldia.KabeljackmaterialTypKabellängdKontaktmaterialKopplingstypLängdPris
WOODHEAD 1300390043 Sladdsats, 5-polig, hane, hona, 15m, rak, droppflex | CH2BLA DNDF11A-M150 1300390043---------
RFQ
WOODHEAD 1300390042 Sladdsats, 5-polig, hane, hona, 12m, rak, Drop Flex | CH2BLC DNDF11A-M120 1300390042---------
RFQ
WOODHEAD 1300390199 Sladdsats, DNET, 5-polig, hane, rak, 25m | CH2BLX DND42NB-M250 1300390199---------
RFQ
WOODHEAD 1300390284 Sladdsats, uttag, 5-polig, hona till tjock stamkabel, 1m | CH2YBT DN5000-M010 1300390284Rakt--Kvinna--Intern tråd1m-
RFQ
WOODHEAD 1300390073 Sladdsats, 5-polig, hane, rak, 2m, TNK | CH2YBX DN41A-M020 1300390073---------
RFQ
WOODHEAD 1300390099 Sladd, sladd och kärl, 90 grader hane till hona, 5-polig, 2m | CH2YKF DN5290A-M020 130039009990 Degree--Man kvinna--Intern tråd2m-
RFQ
WOODHEAD 1300390098 Sladdsats, kåpa, 7/8-16 tum, hylsa hane till hona, 5-polig, 1m | CH2YKH DN5290A-M010 130039009890 Degree--Man kvinna--Intern tråd1m-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300390150 Dubbla sladdset, 5-poligt, hane till hona, 22 AWG, 6m