WOODHEAD 1300500166 Sladd med enkel ände, 8-polig, hane till pigtail, skärmad kabel, 5.03 m

Artikel: CH3BDK Modell: 1300500166Korsreferens: ENP3105M050
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.29 "
Kabeljacka färgSvart
KabeljackmaterialPUR
Kabellängd16.4 ft.
kabeltypSkärmad
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypGängad
Antal poler8
RiktningRakt
Temperaturintervall-20 till 80 grader C
Typman
Trådstorlek (AWG)26

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabeljackmaterialKabellängdkabeltypTemperaturintervallPris
WOODHEAD 1300500322 Sladdsats, MMJ, skärmad, 90m | CH2BRN ENS1135M900 1300500322------
RFQ
WOODHEAD 1300500321 Sladdsats, MMJ, skärmad, 30m | CH2BRQ ENS1135M300 1300500321------
RFQ
WOODHEAD 1300500302 Sladdsats, MMJ, skärmad, 50m | CH2BRR ENS1115M500 1300500302------
RFQ
WOODHEAD 1300500300 Sladdsats, MMJ, skärmad, 40m | CH2BRU ENS1115M400 1300500300------
RFQ
WOODHEAD 1300500299 Sladdsats, MMJ, skärmad, 30m | CH2BRV ENS1115M300 1300500299------
RFQ
WOODHEAD 1300500297 Sladdsats, MMJ, skärmad, 25m | CH2BRW ENS1115M250 1300500297------
RFQ
WOODHEAD 1300500261 Sladdsats, MMJ, 30m | CH2BRX ENQ3115M300 1300500261------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300500166 Sladd med enkel ände, 8-polig, hane till pigtail, skärmad kabel, 5.03 m