WOODHEAD 1300660078 Hantapp, 4-polig 1/2 till 14 NPT, 16/1 AWG, 19.7 tums längd

Artikel: CH2EKJ Modell: 1300660078Korsreferens: 1R4006A20M005G
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig behållare
KopplingstypExtern tråd
kilspårSingle
LängdNer till 0.5m
Gängstorlek för montering1/2 "- 14 NPT
Antal poler4
RiktningRakt
Temperaturintervall-20 till 90 grader C
Typman
Trådstorlek (AWG)16

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • BradPower A

Produktvarianter

ProduktModellKopplingstypkilspårLängdGängstorlek för monteringAntal polerTemperaturintervallTypPris
WOODHEAD 1300660182 Hanebehållare, 4-polig, 1/2 NPT, 10 Storlek, PVC, 12 m Längd | CG9ZXC CR4006A30M120 1300660182--------
RFQ
WOODHEAD 1300660181 Hanebehållare, 4-polig, 1/2 NPT, 10 Storlek, PVC, 8 m Längd | CG9ZXF CR4006A30M080 1300660181--------
RFQ
WOODHEAD 1300660046 Hanebehållare, 3-polig, 1/2 NPT, 16 Storlek, PVC, 1.5 m Längd | CH2DWK 1R3006A20M015G 1300660046--------
RFQ
WOODHEAD 1300660003 Hanebehållare, 3-polig, 1/2 NPT, 16 Storlek, PVC, 1 m Längd | CH2DWL 1R3006A20M010G 1300660003--------
RFQ
WOODHEAD 1300660045 Hanebehållare, 3-polig, 6 fot lång, 16/1 storlek, PVC | CH2DWT 1R3006A20F060G 1300660045--------
RFQ
WOODHEAD 1300660044 Hanebehållare, 3-polig, 5 fot lång, 16/1 storlek, PVC | CH2DWX 1R3006A20F050G 1300660044--------
RFQ
WOODHEAD 1300660043 Hanebehållare, 3-polig, 3 fotlängd, 16/1 storlek, PVC | CH2DWY 1R3006A20F030G 1300660043--------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300660078 Hantapp, 4-polig 1/2 till 14 NPT, 16/1 AWG, 19.7 tums längd