WOODHEAD 1301470028 Utomhuskontakt med låsblad, 3-polig/4-tråd, 3-fas, 250V, kroppsstorlek F3, svart

Artikel: CH2YVZ Modell: 1301470028Korsref: 26W75BLK
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Sladdgreppsstorlek3 / 4 "
Antal poler3
Typman

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSladdgreppsstorlekAntal polerPris
WOODHEAD 1301470023 Plugg med låsblad, 2-polig/3-tråd, 277V, kroppsstorlek F3 | CH2FKF 26W49 13014700233 / 4 "2-
RFQ
WOODHEAD 1301470018 Plugg med låsblad, 2-polig/3 tråd, 125V, kroppsstorlek F3 | CH2HEQ 26W47 13014700183 / 4 "2-
RFQ
WOODHEAD 1301470034 Plugg med låsblad, 4-polig/5-tråd, 3-fas, 600V, kroppsstorlek F3 | CH2YVN 26W83 13014700343 / 4 "4-
RFQ
WOODHEAD 1301470033 Plugg med låsblad, 4-polig/5-tråd, 3-fas, 480V, kroppsstorlek F3 | CH2YVQ 26W82 13014700333 / 4 "4-
RFQ
WOODHEAD 1301470031 Plugg med låsblad, 4-polig/5-tråd, 3-fas, 208V, kroppsstorlek F3 | CH2YVW 26W81 13014700313 / 4 "4-
RFQ
WOODHEAD 1301470030 Utomhuskontakt med låsblad, 3-polig/4-tråd, 3-fas, 480V, kroppsstorlek F3, svart | CH2YVX 26W76BLK 13014700303 / 4 "3-
RFQ
WOODHEAD 1301470027 Plugg med låsblad, 3-polig/4-tråd, 3-fas, 250V, kroppsstorlek F3 | CH2YWB 26W75 13014700273 / 4 "3-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1301470028 Utomhuskontakt med låsblad, 3-polig/4-tråd, 3-fas, 250V, kroppsstorlek F3, svart