WOODHEAD 1301470067 Kontakt med låsblad, 4-polig/5-tråd, 600V

Artikel: CG9ZWF Modell: 1301470067Korsreferens: 27W83
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät låsanslutning
Sladdgreppsstorlek3 / 4 "
Antal poler4
TypKvinna

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Watertite Extreme

Produktvarianter

ProduktModellSladdgreppsstorlekAntal polerPris
WOODHEAD 1301470111 Kontakt med låsblad, 3-polig/4-tråd 600V | CG9ZTJ 29W77 13014701111"3-
RFQ
WOODHEAD 1301470110 Kontaktdon med låsblad, enkel flip täckplatta, 3-polig/4-tråd, 480V | CG9ZTL 29W76MB 13014701101"3-
RFQ
WOODHEAD 1301470109 Extra hård utomhuskontakt, låsblad, 3-polig/4-tråd, 480V, svart | CG9ZTN 29W76BLK 13014701091"3-
RFQ
WOODHEAD 1301470108 Kontakt med låsblad, 3-polig/4-tråd, 480V | CG9ZTQ 29W76 13014701081"3-
RFQ
WOODHEAD 1301470107 Kontaktdon med låsblad, enkel flip täckplatta, 3-polig/4-tråd, 250V | CG9ZTT 29W75MB 13014701071"3-
RFQ
WOODHEAD 1301470106 Extra hård utomhuskontakt, låsblad, 3-polig/4 tråd, 250V, svart | CG9ZTV 29W75BLK 13014701061"3-
RFQ
WOODHEAD 1301470104 Kontaktdon med låsblad, enkel flip täckplatta, 3-polig/4-tråd, 125V/250V | CG9ZTX 29W74MB 13014701041"3-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1301470067 Kontakt med låsblad, 4-polig/5-tråd, 600V