Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WRIGHT TOOL 6922 Deep Impact Socket, 3/4 tums drivning, 6 Points, 11/16 tums storlek | AF8NBV 29AM51

WRIGHT TOOL 6922 Deep Impact Socket, 3/4 tums drivning, 6 punkter, 11/16 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AF8NBV Modell: 6922Korsreferens: 29:51
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
522SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialHet smidd legerat stål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd3 7 / 64 "
SAE eller metriskSAE
Storlek11 / 16 "
SockeldjupDjup

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.954
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WRIGHT TOOL 6918 Deep Impact Socket, 3/4 tums drivning, 6 Points, 9/16 tums storlek | AF8NBT 29AM49 69183 7 / 64 "9 / 16 "520SEK
WRIGHT TOOL 6920 Deep Impact Socket, 3/4 tums drivning, 6 Points, 5/8 tums storlek | AF8NBU 29AM50 69203 7 / 64 "5 / 8 "509SEK
WRIGHT TOOL 6924 Deep Impact Socket, 3/4 tums drivning, 6 Points, 3/4 tums storlek | AF8NBW 29AM52 69243 7 / 64 "3 / 4 "527SEK
WRIGHT TOOL 6926 Deep Impact Socket, 3/4 tums drivning, 6 Points, 13/16 tums storlek | AF8NBX 29AM53 69263 7 / 64 "13 / 16 "532SEK
WRIGHT TOOL 6928 Deep Impact Socket, 3/4 tums drivning, 6 Points, 7/8 tums storlek | AF8NBY 29AM54 69283 7 / 64 "7 / 8 "537SEK
WRIGHT TOOL 6930 Deep Impact Socket, 3/4 tums drivning, 6 Points, 15/16 tums storlek | AF8NBZ 29AM55 69303 7 / 64 "15 / 16 "539SEK
WRIGHT TOOL 6932 Deep Impact Socket, 3/4 tums drivning, 6 punkter, 1 tums storlek | AF8NCA 29AM56 69323 7 / 64 "1"544SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WRIGHT TOOL 6922 Deep Impact Socket, 3/4 tums drivning, 6 punkter, 11/16 tums storlek
522SEK /enhet