WYCO W994G1T-175-14 Elektrisk vibrator 15a 115vac 1-fas 3hk | AF6QRP 20CL33

WYCO W994G1T-175-14 Elvibrator 15a 115vac 1-fas 3hk

Artikel: AF6QRP Modell: W994G1T-175-14Korsreferens: 20CL33

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk vibrator
Amps15
Bearing TypeFörseglad boll
dBA81
DutyIntermittent
KapslingHelt bifogad
kraftCentrifugal
Tvinga betyg1157 lb.
Huvudstorlek1-3 / 4 "
HP3
Max. Kubikmeter per timme16
Max. Temp.200 grader F
MonteringsplatsUniversell
Totala höjden9"
Total längd192 "
Total bredd8.25 "
Fas1
Kraftkällaelektriska
Skaftlängd14ft.
Fart10,800 vpm
VibratortypIntern betong
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.77
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8479100040

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSkaftlängdFartPris
WYCO W994G1T-100-7 Elektrisk Vibrator 15a 115vac 1-fas 3hk | AF6QRF 20CL25 W994G1T-100-7108 "7ft.11,000 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-100-10 elektrisk vibrator 15a 115vac 1-fas 3hk | AF6QRG 20CL26 W994G1T-100-10144 "10ft.11,000 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-175-7 Elektrisk vibrator 15a 115vac 1-fas 3hk | AF6QRM 20CL31 W994G1T-175-7108 "7ft.10,800 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-200-10 Elektrisk vibrator 15a 115vac 1-fas 3hk | AF6QRR 20CL35 W994G1T-200-10145 "10ft.10,500 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-200-14 Elektrisk vibrator 15a 115vac 1-fas 3hk | AF6QRT 20CL36 W994G1T-200-14193 "14ft.10,500 vpm-
RFQ
WYCO W995G1T-100-10 elektrisk vibrator, 3 hk, 10 fot skaftlängd, 1 tums huvuddiameter, 10,500 2 vpm | CN994REM W1G100T-10-20 / 26CLXNUMX W995G1T-100-10---25 991 kr
WYCO W995G1T-100-7 elektrisk vibrator, 3 hk, 7 fot skaftlängd, 1 tums huvuddiameter, 10,500 2 vpm | CN994REN W1G100T-7-20 / 25CLXNUMX W995G1T-100-7---24 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WYCO W994G1T-175-14 Elvibrator 15a 115vac 1-fas 3hk