Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

XCELITE L4V ESD Nåltång 4 13/16 Käke | AF2PLA 6X088

XCELITE L4V ESD Nål Nos Tång 4 13/16 Jaw

Finns i lager
Artikel: AF2PLA Modell: L4VKorsreferens: 6X088
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
486SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD Nåltång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgGrön
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd13 / 16 "
KäftypSågtandad
Käftbredd3 / 8 "
MaterialStål
Max. Käftöppning1"
Ingen parkeringNej
Total längd4"
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 32 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Näsform (rak)
    • Sidoskärare (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeArtikelKäftlängdKäftypKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdSpetsbreddPris
XCELITE NN542 ESD Nåltång 5 slät käke | AD6YUM 4CP53 NN542IngenESD Nåltång1.187 "Smooth7 / 16 "1"5"3 / 64 "566SEK
XCELITE NN7776V ESD Nåltång 6 2-5 / 16 Käke | AE7YZQ ​​6C187 NN7776VIngenESD Nåltång2 5 / 16 "Sågtandad15 / 32 "1.156 "6"1 / 16 "558SEK
XCELITE NN54GVN Nåltång, 2 1/2 tum Max käköppning, 5 tum total längd | CV3WPY 24AC84 NN54GVN-Nåltång------592SEK
XCELITE LN775512VN Nåltång, Esd-Safe, 1 tum Max käköppning, 5 1/2 tum total längd | CV3WPZ 54XR87 LN775512VN-Nåltång------646SEK
XCELITE LN775512GN Nåltång, Esd-Safe, 1 tum Max käköppning, 5 1/2 tum total längd | CV3WQA 54XR88 LN775512GN-Nåltång------661SEK
XCELITE NN54VN Nåltång, Esd-Safe, 1 tum Max käköppning, 5 tum total längd | CV3WQB 54XR86 NN54VN-Nåltång------633SEK
XCELITE LN54BKN Nåltång, 1 tum Max käköppning, 5 tum total längd, 1 1/4 tum käklängd | CV3WQC 24AC81 LN54BKN-Nåltång------465SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

XCELITE L4V ESD Nål Nos Tång 4 13/16 Jaw
486SEK /enhet