Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

XCELITE SN55V Esd tång 5-1/2 tum 1-11/16 käke | AD6YUN 4CP64

XCELITE SN55V ESD-tång 5-1/2 tum 1-11/16 käft

Finns i lager
Artikel: AD6YUN Modell: SN55VKorsreferens: 4CP64

Få det Maj 8, Onsdag
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
564SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD Tång med lång näsa
Kapkapacitet / material20 ga. Ståltråd
Hantera färgGrön
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd1 / 16 "
Käftbredd17 / 32 "
MaterialStål
Max. Käftöppning1.187 "
Ingen parkeringNej
Total längd5.5 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 16 "
SpänningsvärdeIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapkapacitet / materialKäftlängdKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdSpetsbreddPris
XCELITE L4G Esd Solid fogtång 4 tum 13/16 tum käft | AD6YUF 4CP30 L4GInte specificerad1 / 32 "3 / 8 "3 / 4 "4"1 / 32 "469SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

XCELITE SN55V ESD-tång 5-1/2 tum 1-11/16 käft
564SEK /enhet