Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YALE PB55401LN x 626 Medelspaken Låsuppsättning böjd passage | AD3KMR 3ZV53

YALE PB55401LN x 626 Medium Duty Spak Låsset Böjd passage

Finns i lager
Artikel: AD3KMR Modell: PB55401LN x 626Korsreferens: 3ZV53

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 183 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
FinishTråkig krom
Fire Märk3 timmar
Funktion Passage
Grade1
Hantera materialKraftigt stål
NyckelNyckelord annorlunda
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionPassage
Låssats prestandastyrkaMedium Duty
Nödvändig dörrtjocklek1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typCurved Lip Strike
StilBöjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFunktion GradeNödvändig dörrtjocklekPris
YALE PB5301LN x 626 Låssats med medelhög böjad passage | AD3KML 3ZV43 PB5301LN x 626Passage21-3/8" to 1-3/4"1 984 kr
YALE PB5302LN x 626 Medium Duty Lever Låsuppsättning Böjd integritet | AD3KMM 3ZV45 PB5302LN x 626Integritetspolicy21-3/8" to 1-3/4"2 293 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YALE PB55401LN x 626 Medium Duty Spak Låsset Böjd passage
4 183 kr /enhet