Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YALE S-PB5405LN x 626 Kraftig spärrlås krökt | AA8UDT 1ABH3

YALE S-PB5405LN x 626 Heavy Duty Spak Låsset Böjd

Finns i lager
Artikel: AA8UDT Modell: S-PB5405LN x 626Korsreferens: 1ABH3

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
cylinderMindre cylinder
FinishTråkig krom
Fire Märk3 timmar
Funktion Förrådsrum
Grade1
Hantera materialKraftigt stål
NyckelNyckelord annorlunda
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionFörrådsrum
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Nödvändig dörrtjocklek1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typASA strejk
StilBöjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1848
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNålarcylinderFinishNödvändig dörrtjocklekStrike-typStilFunktion GradePris
YALE S-AU5405LN x 626 Heavy Duty hendel låssats rät vinkel | AA8UDP 1ABG9 S-AU5405LN x 626-Mindre cylinderTråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkRätt vinkelFörrådsrum14 699 kr
YALE S-AU5407LN x 626 Kraftig spak Låsuppsättning rät vinkel | AA8UDQ 1ABH1 S-AU5407LN x 626-Mindre cylinderTråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkRätt vinkeltillträde14 699 kr
YALE S-AU5408LN x 626 Kraftig spak Låsuppsättning rät vinkel | AA8UDR 1ABH2 S-AU5408LN x 626--Tråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkRätt vinkelKlassrum14 699 kr
YALE S-PB5407LN x 626 Kraftig spak Låssats Krökt inträde | AA8UDU 1ABH4 S-PB5407LN x 626-Mindre cylinderTråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkBöjdtillträde14 699 kr
YALE S-PB5408LN x 626 Kraftig spärrlås krökt | AA8UDV 1ABH5 S-PB5408LN x 626-Mindre cylinderTråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkBöjdKlassrum15 322 kr
YALE B-AU5405LN x 626 Kraftig spak Låsuppsättning Rät vinkel | AB3DRE 1RM54 B-AU5405LN x 626-Ingår ejTråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkRätt vinkelFörrådsrum15 280 kr
YALE B-AU5407LN x 626 Kraftig spak Låsuppsättning rät vinkel | AB3DRF 1RM55 B-AU5407LN x 626-Ingår ejTråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkRätt vinkeltillträde14 862 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YALE S-PB5405LN x 626 Heavy Duty Spak Låsset Böjd
5 045 kr /enhet