Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YALE YRD226HA619 Elektronisk Keyless Deadbolt Satin Nickel | AH9DNU 39UM36

YALE YRD226HA619 Electronic Keyless Deadbolt Satin Nickel

Finns i lager
Artikel: AH9DNU Modell: YRD226HA619Korsreferens: 39UM36
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
6 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk Keyless Deadbolt
ÅtkomsttypPekskärmens knappsats
Baksida2-3/8" to 2-3/4"
Batteritid1 år.
Dörrtjocklek1-3/8" to 2-1/4"
Event Audit TrailNej
FinishSatin nickel
BrandbedömningNej
Funktion tillträde
GradeGrade 2
HandIcke-handig
Hantera typdeadbolt
Insida djup2.125 "
Inuti höjden6.875 "
Inre bredd3"
Lås framstorlek1 "x 2-1 / 4"
Spärrlängd1"
MaterialMässing, stål, zink
Max. Användarkoder250
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar2
Driftstemp. Räckvidd-22 grader till 140 grader F.
Utanför djup1"
Utanför höjd6 1 / 16 "
Utanför bredd2.75 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträde30 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4948
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)25.72
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Alternativ för nyckelöverstyrning: KW-1-kilspår
    • Knappsatsmaterial: Membran
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk
    • Nätverksgränssnitt: ZigBee HA1.2

Produktvarianter

ProduktModellFinishUtanför höjdPris
YALE YRD216HA10BP Elektronisk nyckelfri dödbult ZigBee Brons | AH9DNN 39UM31 YRD216HA10BPOljegummi brons5.187 "6 218 kr
YALE YRD216HA619 Electronic Keyless Deadbolt Satin Nickel | AH9DNQ 39UM33 YRD216HA619Satin nickel5.187 "6 120 kr
YALE YRD226HA10BP Elektronisk Keyless Deadbolt ZigBee Brons | AH9DNR 39UM34 YRD226HA10BPOljegummi brons6 1 / 16 "6 688 kr
YALE YRD226ZW10BP Elektronisk nyckellös Deadbolt Z-wave Bronze | AH9DPC 39UM44 YRD226ZW10BPOljegummi brons6 1 / 16 "6 862 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YALE YRD226HA619 Electronic Keyless Deadbolt Satin Nickel
6 752 kr /enhet