Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 433-.0775 Chucking Breamer | AB4TDG 20E989

YANKEE 433-.0775 Chucking Breamer

Finns i lager
Artikel: AB4TDG Modell: 433-.0775Korsreferens: 20E989

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

593SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.0775 "
Mått typDecimal tum
FinishBright
Flöjlängd3 / 4 "
Vänster / höger handHöger
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd3"
ShankRakt
Shank Dia.0.077 "
Skaftstorlek0.077 "
SkafttypRakt
Storlek0.077 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtDecimal ekvivalentMått typTotal längdShank Dia.SkaftstorlekStorlekTrådstorlekPris
YANKEE 433-.0140 Chuck Reamer | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Decimal tum7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-902SEK
YANKEE 433-.0150 Chuck Reamer | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Decimal tum7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-767SEK
YANKEE 433-.0155 Chuck Reamer | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Decimal tum7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-902SEK
YANKEE 433-.0165 Chuck Reamer | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Decimal tum7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-902SEK
YANKEE 433-.0170 Chuck Reamer | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Decimal tum7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-902SEK
YANKEE 433-.0175 Chuck Reamer | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Decimal tum7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-902SEK
YANKEE 433-.0185 Chuck Reamer | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Decimal tum7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-902SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 433-.0775 Chucking Breamer
593SEK /enhet