Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 435-1.4375 Chucking Reamer 1 7/16 Inch 1.4375 In | AB4WNB 20G869

YANKEE 435-1.4375 Chucking Reamer 1 7/16 Inch 1.4375 Inch

Finns i lager
Artikel: AB4WNB Modell: 435-1.4375Korsreferens: 20G869

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent1.4375 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd3.25 "
Bråkstorlek1-7 / 16 "
Vänster / höger handHöger skärning
MaterialHSS
Antal flöjt10
Total längd12 "
ShankRakt
Shank Dia.0.242 "
Skaftstorlek1.249 "
SkafttypRakt
Storlek1.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1228
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMetrisk storlekDecimal ekvivalentMått typAntal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftstorlekStorlekPris
YANKEE 435-0.228 Chucking Breamer 1 0.2280 In | AB4WKF 20G804 435-0.228-0.228 "Wire66"0.07 "0.217 "#1702SEK
YANKEE 435-0.221 Chucking Reamer 2 0.2210 In | AB4WKG 20G805 435-0.221-0.221 "Wire66"0.073 "0.217 "#2663SEK
YANKEE 435-0.213 Chucking Reamer 3 0.2130 In | AB4WKH 20G806 435-0.213-0.213 "Wire65"0.076 "0.207 "#3681SEK
YANKEE 435-0.209 Chuck Reamer 4 0.2090 In | AB4WKJ 20G807 435-0.209-0.209 "Wire65"0.078 "0.201 "#4681SEK
YANKEE 435-0.2055 Chucking Breamer 5 0.2055 In | AB4WKK 20G808 435-0.2055-0.2055 "Wire65"0.078 "0.201 "#5681SEK
YANKEE 435-0.204 Chucking Reamer 6 0.2040 In | AB4WKL 20G809 435-0.204-0.204 "Wire65"0.081 "0.194 "#6681SEK
YANKEE 435-0.201 Chucking Reamer 7 0.2010 In | AB4WKM 20G810 435-0.201-0.201 "Wire65"0.082 "0.194 "#7681SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 435-1.4375 Chucking Reamer 1 7/16 Inch 1.4375 Inch
5 884 kr /enhet