Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 436-1.5625 Broschar Chucking Broschare 1.5625 In | AB4RRX 20D485

YANKEE 436-1.5625 Broschar Chucking Broschare 1.5625 In

Finns i lager
Artikel: AB4RRX Modell: 436-1.5625Korsreferens: 20D485
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
9 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent1.5625 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd3.5 "
Bråkstorlek1-9 / 16 "
Vänster / höger handRakt
MaterialHöghastighetsstål
morse kod4
Antal flöjt8
Total längd10 1 / 2 "
ShankRakt
SkaftstorlekMT4
Skafttypmorse kod
Storlek1-9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0677
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdDecimal ekvivalentMått typSkaftstorlekStorlekFlöjlängdBråkstorlekMetrisk storlekPris
YANKEE 436-0.2362 Broschar Chucking Broschare 0.2362 In | AB4RRF 20D470 436-0.23626"0.2362 "metriskMT161.5 "-6mm991SEK
YANKEE 436-0.2812 Broschar Chucking Broschare 0.2812 In | AB4RRG 20D471 436-0.28126"0.2812 "Fraktionerad tumMT19 / 32 "1.5 "9 / 32 "-1 101 kr
YANKEE 436-0.3125 Broschar Chucking Broschare 0.3125 In | AB4RRH 20D472 436-0.31256"0.3125 "Fraktionerad tumMT15 / 16 "1.5 "5 / 16 "-1 083 kr
YANKEE 436-0.315 Broschar Chucking Broschare 0.3150 In | AB4RRJ 20D473 436-0.3156"0.315 "metriskMT161.5 "-8mm1 129 kr
YANKEE 436-0.3937 Reamer Chuck Reamer 0.3937 In | AB4RRK 20D474 436-0.39377"0.3937 "metriskMT1101.75 "-10mm1 152 kr
YANKEE 436-0.4062 Broschar Chucking Broschare 0.4062 In | AB4RRL 20D475 436-0.40627"0.4062 "Fraktionerad tumMT113 / 32 "1.75 "13 / 32 "-1 231 kr
YANKEE 436-0.4375 Broschar Chucking Broschare 0.4375 In | AB4RRM 20D476 436-0.43757"0.4375 "Fraktionerad tumMT17 / 16 "1.75 "7 / 16 "-1 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 436-1.5625 Broschar Chucking Broschare 1.5625 In
9 037 kr /enhet