Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 488-1 Tappstift 1 tum | AB4RWM 20D575

YANKEE 488-1 Breamer Taper Pin 1 In

Finns i lager
Artikel: AB4RWM Modell: 488-1Korsreferens: 20D575
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
1 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonisk stiftreamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent1"
FinishBright
Flöjlängd1 11 / 16 "
Stor änddia.0.179 "
Vänster / höger handVänster
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd2 15 / 16 "
ShankRakt
Shank Dia.0.187 "
Skaftstorlek0.187 "
SkafttypRakt
Storlek#1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDecimal ekvivalentFlöjlängdStor änddia.Antal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftstorlekPris
YANKEE 488-0 avsmalnande tappstift | AB4RWL 20D574 488-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "1 064 kr
YANKEE 488-2 Reamer Taper Pin 2 In | AB4RWN 20D576 488-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "1 221 kr
YANKEE 488-3 Avfasningsstift 3 tum | AB4RWP 20D577 488-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "1 264 kr
YANKEE 488-4 Avfasningsstift 4 tum | AB4RWQ 20D578 488-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "1 423 kr
YANKEE 488-5 Tappstift 5 tum | AB4RWR 20D579 488-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "1 556 kr
YANKEE 488-6 avfasningsstift 6 tum | AB4RWT 20D580 488-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "1 873 kr
YANKEE 488-7 avsmalnande tappstift 7 tum | AB4RWU 20D581 488-7#77"4.437 "0.422 "66 5 / 16 "0.406 "0.406 "2 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 488-1 Breamer Taper Pin 1 In
1 079 kr /enhet