Dragverkande spärrklämmor är lämpliga för att stänga och öppna dörrar och lock upprepade gånger vid montering, formning och låsning. Deras klämhandtag används för att placera en klämdragstång eller krok runt den motsatta arbetsstyckets spärr för att dra dem. Destacos dragverkande spärrklämmor finns i utförande med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 330 -serien klämmor är den minsta av märkets dragverkande spärrklämmor. De används för att dra arbetsstycken som är parallella med deras klämbas. Destaco 330-SS klämma har rostfri stålkonstruktion för motståndskraft mot korrosion och slitage på grund av abrasiva miljöer. Denna låsklämma i J-hakstil har en flänsad bas för snabb installation på plana, horisontella ytor. Den har ett lättanvänt handtag med en tumkontrollspak för bekväm enhandsmanövrering. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i en variant med stålkonstruktion för strukturell styvhet för att förhindra böjning / brott. Du kan beställa denna spärrklämma med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 323-SS dragverkande spärrklämma med en horisontell U-krok för att hålla arbetsstycken; ger en maximal kapacitet på 360 lb.
Användningsområden:
Destaco 330-SS spärrklämma är idealisk för att hålla och stänga många fixturer som kammar-/åtkomstdörrar, lock och lock inom flyg-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 330-SS dragverkande spärrklämma är en av de minsta i Destacos linje av dragverkande spärrklämmor.
- Denna klämma har en konstruktion i rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
- Den ger en maximal kapacitet på 200 lb.
- Denna klämma har en flänsad bas för snabb och enkel installation på plana, horisontella ytor.
- Den är utrustad med en gängad J-krokdragstång för enkel justering av klämman efter ett arbetsstycke.
- Klämman erbjuder en maximal krokjustering på 0.25 tum och ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 17:1.
- Klämhandtaget har en patenterad tumkontrollspak för att ge en enhandsmanövrering.
- Ritningsrörelser för klämman med och utan tumkontroll är 1.5 respektive 2.3 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera Destaco 330-SS-klämmans ersättningstillbehör, såsom krokmontage (330915) och tumkontrollspak (330-ZB1) för att byta ut slitna eller trasiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 330-SS klämma överensstämmer med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 330-SS klämma kan snabbt monteras på de horisontella ytorna med hjälp av två gängade hål på vardera sidan av klämbasen.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 330-SS dragverkande spärrklämma erbjuds på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan leverera Destaco 330 spärrklämma med stålkonstruktion och liknande specifikationer som Destaco 330-SS, ger styrka och styvhet för användning i tunga arbeten.
F. Finns Destaco 330-SS låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar också liknande låsklämmor med olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (330-SS-M-25), 50 mm längre än standardlängden (330-SS-M-50) och 100 mm längre än standardlängden kroklängd (330-SS-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsstycket och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallell med basen för att hålla arbetsstyckena.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner en utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.