Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 491-3/0 Reamer Taper Pin 3/0 In | AB4RYB 20D612

YANKEE 491-3/0 Reamer Taper Pin 3/0 In

Finns i lager
Artikel: AB4RYB Modell: 491-3/0Korsreferens: 20D612
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
1 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonisk stiftreamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent3 / 0 "
FinishBright
Flöjlängd1 5 / 16 "
Stor änddia.0.13 "
Vänster / höger handVänster
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2 5 / 16 "
ShankRakt
Shank Dia.0.14 "
Skaftstorlek0.14 "
SkafttypRak m / fyrkant
Storlek# 3 / 0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDecimal ekvivalentFlöjlängdStor änddia.Antal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftstorlekPris
YANKEE 491-0 Reamer Taper Pin | AB4RXJ 20D595 491-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "1 052 kr
YANKEE 491-1 Reamer Taper Pin 1 In | AB4RXK 20D596 491-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "1 030 kr
YANKEE 491-2 Avfasningsstift 2 tum | AB4RXL 20D597 491-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "1 092 kr
YANKEE 491-3 Avfasningsstift 3-tum | AB4RXM 20D598 491-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "1 030 kr
YANKEE 491-4 Tappstift 4 tum | AB4RXN 20D599 491-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "1 164 kr
YANKEE 491-5 Reamer Taper Pin 5 In | AB4RXP 20D601 491-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "1 241 kr
YANKEE 491-6 avsmalnande tappstift 6 tum | AB4RXQ 20D602 491-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "1 529 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 491-3/0 Reamer Taper Pin 3/0 In
1 095 kr /enhet