Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 604-0.25 Breamer koniskt rör 0.2500 In | AB4RYV 20D629

YANKEE 604-0.25 Breamer Taper Pipe 0.2500 In

Finns i lager
Artikel: AB4RYV Modell: 604-0.25Korsreferens: 20D629

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper Pipe Reamer
SkärriktningVänster hand
Decimal ekvivalent0.25 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd1.625 "
Vänster / höger handVänster
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd4"
ShankRakt
Shank Dia.0.562 "
Skaftstorlek0.562 "
SkafttypRakt
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftstorlekStorlekPris
YANKEE 600-0.0625 Reamer Taper Pipe 0.0625 In | AB4RYG 20D617 600-0.06250.0625 "3 / 4 "62.125 "0.312 "0.312 "1 / 16 "1 641 kr
YANKEE 600-0.125 Breamer koniskt rör 0.1250 In | AB4RYH 20D618 600-0.1250.125 "3 / 4 "62.125 "0.437 "0.437 "1 / 8 "1 531 kr
YANKEE 600-0.25 Breamer koniskt rör 0.2500 In | AB4RYJ 20D619 600-0.250.25 "1.625 "62 7 / 16 "0.562 "0.562 "1 / 4 "1 749 kr
YANKEE 600-0.375 Breamer koniskt rör 0.3750 In | AB4RYK 20D620 600-0.3750.375 "1.625 "62 5 / 8 "0.7 "0.7 "3 / 8 "1 949 kr
YANKEE 600-0.5 Breamer koniskt rör 0.5000 In | AB4RYL 20D621 600-0.50.5 "1.375 "63.125 "0.687 "0.687 "1 / 2 "2 456 kr
YANKEE 600-0.75 Reamer Taper Pipe 0.7500 In | AB4RYM 20D622 600-0.750.75 "1.375 "83.25 "0.906 "0.906 "3 / 4 "3 408 kr
YANKEE 600-1 Reamer Taper Pipe 1.0000 In | AB4RYN 20D623 600-11"1.75 "83.75 "1.125 "1.125 "1"5 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 604-0.25 Breamer Taper Pipe 0.2500 In
2 274 kr /enhet