Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUL JACKA 49963 Fördelare, 4 ventiler, Titan | AF8NVW 29AU13

YELLOW JACKET 49963 Fördelare, 4 ventiler, Titan

Finns i lager
Artikel: AF8NVW Modell: 49963Korsreferens: 29AU13
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
2 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgrenröret
Mätare Högsida Röd0 till 800 psig
Mätare Lågsida Blå30 "Hg till 350 psi
MaterialSmidd aluminiumlegering
Antal ventiler4
Vakuumportstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod9026806000

Produktinformation:

GUL JACKA 49963 grenrör används av tekniker för att mäta tryck eller temperaturer och evakuera eller fylla på köldmedier. Den är idealisk för att reglera köldmedieflödet i luftkonditionerings- och kylsystem.

Funktioner:

  • GUL JACKA 49963 grenrör har en konstruktion av en smidd aluminiumlegering, vilket säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
  • Detta grenrör har fyra ventiler för exakt styrning och övervakning av köldmedier, vilket underlättar testning, evakuering och laddning av VVS-system.
  • Den levereras med en (röd) mätare som mäter 0 till 800 psig och en (blå) mätare med ett intervall från 30 i Hg till 350 psi, vilket säkerställer omfattande tryckmätningsmöjligheter.
  • Detta grenrör är utrustat med en vakuumportstorlek på 3/8 tum, vilket möjliggör effektiv evakuering och vakuumtestning.
  • Det är en mekanisk grenrörsmätare som är designad för att testa, evakuera och ladda kyl- och luftkonditioneringssystem, vilket ger en mångsidig och heltäckande lösning för VVS-proffs.

Kompatibla tillbehör:

  • Supco VVS-REM Mätare Hängare: Den är utformad för att säkert hålla VVS-mätare som säkerställer enkel åtkomst och organisation under kylning och A/C-systemdiagnostik. Denna kompatibla hängare ökar effektiviteten genom att tillhandahålla en handsfree-lösning för tekniker som arbetar med grenrörsmätare.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur använder jag YELLOW JACKET 49963 grenrör för att testa VVS-system?

A. Anslut grenröret till HVAC-systemet, öppna ventilerna och läs av de höga och låga sidomätarna för tryckmätningar.

F. Vad är betydelsen av att hänga en krok på detta grenrör?

S. Den hängande kroken ger bekvämlighet genom att tillåta tekniker att hålla grenröret inom räckhåll under VVS-uppgifter.

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdAntal slangarTypPris
GUL JACKA 49967 Fördelare med 60 tumsslang, 3/8 tums storlek, 4 ventiler | AA4EQX 12H946 4996760 "4Luftkonditionering och stillastående kylning4 447 kr
GUL JACKA 49867 Fördelare med 60 tumsslang, 3/8 tumsstorlek, 2 ventiler | AA4EQY 12H947 4986760 "3Luftkonditionering och stillastående kylning3 637 kr
GUL JACKA 49847 Laddningsgrenrör, bilar, 72 tumsslang | AB4APN 1WLG3 4984772 "3Testning och laddning av luftkonditionering5 226 kr
GUL JACKA 49960 Fördelare, 60 tums laddningsventil, kompakt kulventil, 3/8 tum Storlek, 45 grader. Böj | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-5 204 kr
GUL JACKA 49962 Fördelare, 4 ventiler, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---3 068 kr
GUL JACKA 49968 Fördelare, 60 tums slang, kompakt kulventil, 3/8 tums storlek, 45 graders böj | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-5 168 kr
GUL JACKA 49973 Fördelare, 4 ventiler, Titan, vätskemätare | AF8NVY 29AU15 49973---4 499 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YELLOW JACKET 49963 Fördelare, 4 ventiler, Titan
2 973 kr /enhet