GUL JACKA 49967 grenrör är designat för kylsystem och låter tekniker mäta tryck, temperatur och vakuumnivåer i systemet. Detta grenrör underlättar noggrann diagnostik, vilket gör att proffs kan bedöma och optimera systemets prestanda. Den används vid underhåll, reparation och installation av HVAC-system för att säkerställa exakt övervakning och justering av köldmedienivåer, vilket främjar effektivitet och tillförlitlighet i klimatkontrollsystem.
Funktioner:
- Detta grenrör är utformat med frontåtkomst, vilket underlättar bekväm fältomkalibrering för enkelt underhåll och optimering.
- Den har en dubbel O-ringskolv för att säkerställa ökad tillförlitlighet och förlängd livslängd.
- Detta grenrör erbjuder konturformade handtag som är lätta att greppa, vilket ger positiv kontroll och enkel användning.
- Den har en smidd aluminiumlegeringskonstruktion för att säkerställa styrka och tillförlitlighet i HVAC-applikationer.
- Detta grenrör har ett synglas, vilket möjliggör enkel observation av köldmediets rörelse och tillstånd under laddnings- och återvinningsprocesser.
- Den inkluderar en kylmedelstank & återvinningsenhet eller vakuumpump för effektiv diagnostik, evakueringsladdning utan behov av slangbyte, vilket effektiviserar arbetsflödet för VVS-proffs.
- Detta grenrör erbjuder möjlighet till skyddsstövlar, vilket ger ett extra lager av skydd för mätarna.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är noggrannhetsnivån för mätarna på denna GUL JACKA 49967 grenrör?
S. Förgreningsröret har stora, lättavlästa 3-1/8 tums stålhöljesmätare med 1 % noggrannhet (klass 1) för att säkerställa exakta och tillförlitliga mätningar för övervakning av HVAC-system.
F. Hur bidrar 3/8-tums vakuumporten till grenrörets prestanda?
S. Vakuumporten på 3/8 tum är utformad för att användas med en större slang, vilket minskar evakueringstiden med upp till 33 % och förbättrar den totala effektiviteten under evakueringsprocesser.
F. Hur kan jag förlänga livslängden på sätena i YELLOW JACKET 49967 grenrör?
S. Det exklusiva filtret med 100 mesh in-line på alla utslagskopplingar är designat för att hålla borta partikelmaterial, vilket effektivt förlänger sätenas livslängd och säkerställer långtidsprestanda.
F. Kommer detta grenrör med en krok för säker fastsättning under drift?
S. Ja, detta grenrör är utrustat med en kraftig krok som säkerställer en säker fastsättning och förhindrar oavsiktlig frånkoppling under användning.