GUL JACKA 49968 grenrör fungerar som ett avgörande verktyg för tekniker under systemunderhåll och diagnostik. Förgreningsröret möjliggör exakt mätning av köldmedietrycket, underlättar identifieringen av problem och säkerställer optimal systemprestanda. Den är idealisk för kyl- och luftkonditioneringssystem.
Funktioner:
- GUL JACKA 49968 grenrör har en smidd aluminiumlegeringskonstruktion för hållbarhet och tillförlitlighet i kyl- och luftkonditioneringssystem.
- Detta grenrör kommer med fyra ventiler, vilket underlättar exakt kontroll över flödet av köldmedier som R-22, R-404A och R-410A.
- Den är utrustad med tryckmätare för hög och låg sidoratt, som ger exakta avläsningar med en mätnoggrannhet på +/- 1.00 %.
- Detta grenrör erbjuder en vakuumportstorlek på 3/8 tum, vilket förbättrar mångsidigheten i systemevakueringsprocesser.
- Den levereras med fyra slangar, var och en 60 tum långa, vilket ger flexibilitet för att nå olika komponenter i systemet.
- Detta grenrör uppfyller UL-standarder, vilket återspeglar överensstämmelse med industrierkända säkerhets- och prestandakriterier för mekaniska grenrörsmätare.
Kompatibla tillbehör:
- Supco HVAC STRAP Gauge Hanger: Den är utformad för att säkert hålla VVS-mätare som säkerställer enkel åtkomst och organisation under kylning och A/C-systemdiagnostik. Denna kompatibla hängare ökar effektiviteten genom att tillhandahålla en handsfree-lösning för tekniker som arbetar med grenrörsmätare.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med en mätarstövel?
A. Förgreningsrör kan använda stövlar för att skydda mot stötar under svåra förhållanden.
F. Vilka köldmedier kan grenröret användas med?
A. Yellow Jacket 49968 grenrör är kompatibelt med R-22, R-404A och R-410A kylmedel.
F. Vad är användningen av en fyrventilsanslutning?
A. Yellow Jacket laddningsgrenrör är utrustat med en fyrventilsanslutning, inklusive vakuum, lågsida, hög sida och kylmedelsledningar som kan styras individuellt under driften.
F. Vad är skillnaden mellan en ventil och ett grenrör?
A. En ventil är en mekanisk anordning för att reglera vätske- eller gasflödet genom att öppna eller stänga en bana. Däremot är ett grenrör en sammansättning av sammankopplade ventiler, kopplingar och rör utformade för att centralisera vätskedistribution eller insamling i komplexa vätskesystem, vilket ger effektiv kontroll över flera källor och destinationer.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer detta grenrör?
A. Viktiga faktorer inkluderar specifika applikationskrav, vätskekompatibilitet, flödeshastighet och antalet och typen av ventilsektioner som behövs för optimal systemprestanda.