GUL JACKA 68802 Laddningsvåg, elektronisk, 110 Lb kapacitet | AF3YEC 8EZ89

YELLOW JACKET 68802 Laddningsskala, elektronisk, 110 Lb kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF3YEC Modell: 68802Korsreferens: 8EZ89

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 904 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaddning eller återvinning av kylmedel
Noggrannhet+/- 0.25 oz
VisaDigital
Max. Kapacitet110 lb
Plattformens storlek9 x 9 "
Upplösning0.1 oz./0.01 lb./0.01 kg
TypElektronisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.42
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8423820010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

YELLOW JACKET 68802 laddningsvåg används av tekniker vid laddning av luftkonditionering och kylsystem för att säkerställa att exakta mängder köldmedium tillsätts. Detta verktyg hjälper till att förhindra över- eller underladdning, och optimerar systemets effektivitet och prestanda. Den är idealisk för proffs, och bidrar till att VVS-system fungerar korrekt och håller länge.

Funktioner:

  • GUL JACKA 68802 laddvåg har en plattformsstorlek på 9 x 9 tum, vilket ger en stabil bas för vägning av kylmedelscylindrar.
  • Den levereras med en digital display, så att tekniker enkelt kan läsa av vikten i olika enheter, inklusive uns, pund och kilogram.
  • Denna laddningsvåg inkluderar en bärväska för enkel transport och förvaring.
  • Den kan hantera cylindervikter upp till 110 lb.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är noggrannheten hos YELLOW JACKET 68802 laddvåg?

S. Laddningsvågen har en noggrannhet på +/- 0.25 ounce.

F. Hur hanterar denna laddningsvåg tarafunktioner för att dra av vikten på containrar?

S. Vågen har vanligtvis en tarafunktion som gör det möjligt att dra av behållarnas vikt för noggranna mätningar.

F. Hur snabbt ger vågen stabila viktavläsningar?

A. Stabila viktavläsningar erhålls vanligtvis inom några sekunder efter att kylmedelscylindern placerats på vågen.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaMax. KapacitetPlattformens storlekUpplösningPris
GUL JACKA 68812 Laddningsvåg, elektronisk, 220 Lb kapacitet | AF8NWE 29AU22 688120.1 oz./0.005 lb./2gDisplay220 lb9 "x 9"0.1 oz./0.005 lb./2g8 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YELLOW JACKET 68802 Laddningsskala, elektronisk, 110 Lb kapacitet
5 904 kr /enhet