Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01588TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 7/16 1 Skär L | AC6NLX 35U780

YG-1 TOOL COMPANY 01588TN Hårdmetalländfräs fyrkantig 7/16 1 skär L

Finns i lager
Artikel: AC6NLX Modell: 01588TNKorsreferens: 35U780
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
666SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter7 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTenn
Helix Angle30 grader
Klipplängd1"
ListnummerE5020
MaterialKarbid
Fräsning Dia.7 / 16 "
Antal flöjt2
Total längd2.75 "
Shank Dia.7 / 16 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01552TN Hårdmetallkvarn 1/32 5/64 Cut L | AC6NLD 35U763 01552TN1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "176SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01553TN Hårdmetallkvarn Square 3/64 7/64 Cut L | AC6NLE 35U764 01553TN3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "184SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01554TN Hårdmetallkvarn Kvadrat 1/16 3/16 Skuren L | AC6NLF 35U765 01554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "176SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01555TN Hårdmetallkvarn Square 5/64 3/16 Cut L | AC6NLG 35U766 01555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "176SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01556TN Karbidändkvarn 3/32 3/8 Skuren L | AC6NLH 35U767 01556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "156SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 01557TN Hårdmetallkvarn Square 7/64 3/8 Cut L | AC6NLJ 35U768 01557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "176SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 01558TN Hårdmetallkvarn Square 1/8 1/2 Cut L | AC6NLK 35U769 01558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "175SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01588TN Hårdmetalländfräs fyrkantig 7/16 1 skär L
666SEK /enhet