Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 TOOL COMPANY 0241L Fläckborr 90 grader 3/8 tum | AG3QUM 33TT73

YG-1 TOOL COMPANY 0241L fläckborr 90 grader 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AG3QUM Modell: 0241LKorsreferens: 33TT73

Få det Maj 20, Måndag
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläckborr
Borrpunkt90 grader
Finishobestruket
Flöjlängd0.827 "
Vänster / höger handHöger hand
MaterialHSS Co
Antal bitar1
Total längd3.5 "
Storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207508000

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktFlöjlängdTotal längdStorlekPris
YG-1 TOOL COMPANY 0081L Fläckborr 90 grader 1/8 tum | AG3QUK 33TT71 0081L90 grader0.472 "1 15 / 16 "1 / 8 "97SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 0161L Spotting borr 90 grader 1/4 tum | AG3QUL 33TT72 0161L90 grader0.669 "2 49 / 64 "1 / 4 "117SEK
YG-1 TOOL COMPANY 0321L Fläckborr 90 grader 1/2 tum | AG3QUN 33TT74 0321L90 grader0.984 "4 1 / 64 "1 / 2 "253SEK
YG-1 TOOL COMPANY 2321L Spotting Drill 120 Degree 1/2 Inch | AG3QUP 33TT75 2321L120 grader0.984 "4 1 / 64 "1 / 2 "253SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 0241L fläckborr 90 grader 3/8 tum
153SEK /enhet