Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04043 Höghastighetsstålkvarn Enkel 3/16 x 3/8 x 1/2 x 2-3 / 8 tum | AG3QQP 33TR41

YG-1 TOOL COMPANY 04043 Höghastighetstål pinnfräs enkel 3/16 x 3/8 x 1/2 x 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AG3QQP Modell: 04043Korsreferens: 33TR41

Få det Maj 20, Måndag
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöghastighets stålkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnstilFyrkant
FinishBright
GradeGenerell mening
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 2 "
ListnummerE1031
MaterialHöghastighetsstål
Fräsning Dia.3 / 16 "
Antal flöjt4
Total längd2.375 "
Shank Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207705000

Produktinformation:

    • Enkel ände / Dubbel ände (Enkel ände)

Produktvarianter

ProduktModellHelix AngleKlipplängdListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01041 Höghastighetsstålkvarn Single 5 / 32in. Diameter | AG3QQL 33TR38 0104130 grader7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "159SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01043 Höghastighetsstålkvarn Enkel 3/16 x 3/8 x 7/16 x 2-5 / 16 tum | AG3QQM 33TR39 0104330 grader7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "158SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01071 Hss pinnfräs Enkel 1/2 x 1/2 x 1 x 3 tum | AG3QQN 33TR40 0107130 grader1"E103023"1 / 2 "248SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04047 Höghastighetsstålkvarn enda 1/4 tum diameter | AG3QQQ 33TR42 0404730 grader5 / 8 "E103142.437 "3 / 8 "158SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04051 Höghastighetsstålkvarn Enkel 5/16 tum diameter | AG3QQR 33TR43 0405130 grader3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "153SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04055 Höghastighetsstålkvarn enda 3/8 tum diameter | AG3QQT 33TR44 0405530 grader3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "151SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04071 Hss ändfräs Sngle 1/2 x 1/2 x 1-1 / 4 x 3-1 / 4 tum | AG3QQU 33TR45 0407130 grader1.25 "E103143.25 "1 / 2 "245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04043 Höghastighetstål pinnfräs enkel 3/16 x 3/8 x 1/2 x 2-3/8 tum
157SEK /enhet