Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04376 Cobalt End Mill Square End 13/16 1-7 / 8 Cut L | AC6PNQ 35V356

YG-1 TOOL COMPANY 04376 Koboltändfräs fyrkantig ände 13/16 1-7/8 Skär L

Finns i lager
Artikel: AC6PNQ Modell: 04376Korsreferens: 35V356
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
780SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypIcke centrum
Diameter13 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.875 "
ListnummerE2032
MaterialKobolt
Fräsning Dia.13 / 16 "
Antal flöjt6
Total längd4.125 "
Shank Dia.3 / 4 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04338 Koboltänd kvarnskant 5/8 1-5 / 8 Cut L | AC6PNN 35V354 043385 / 8 "1.625 "3.75 "5 / 8 "578SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04360 Koboltänd kvarns ände 3/4 1-5 / 8 Skuren L | AC6PNP 35V355 043603 / 4 "1.625 "3.875 "3 / 4 "628SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04390 Koboltänd kvarnskant 7/8 1-7 / 8 Cut L | AC6PNR 35V357 043907 / 8 "1.875 "4"5 / 8 "782SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04395 Cobalt End Mill Square End 7/8 1-7 / 8 Cut L | AC6PNT 35V358 043957 / 8 "1.875 "4.125 "7 / 8 "823SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04405 Koboltänd kvarnskant 15/16 1-7 / 8 Skuren L | AC6PNU 35V359 0440515 / 16 "1.875 "4"5 / 8 "953SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04421 Koboltänd kvarn End 1 1-7 / 8 Skuren L | AC6PNV 35V360 044211"1.875 "4"5 / 8 "952SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04427 Koboltänd kvarnskant 1 2 Skuren L | AC6PNW 35V361 044271"2"4.5 "1"975SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04376 Koboltändfräs fyrkantig ände 13/16 1-7/8 Skär L
780SEK /enhet