Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07554TN Hårdmetallkvarn Kvadrat 1/16 3/16 Skuren L | AC6NNY 35U829

YG-1 TOOL COMPANY 07554TN Karbidändfräs fyrkantig 1/16 3/16 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NNY Modell: 07554TNKorsreferens: 35U829
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
156SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter1 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTenn
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 16 "
ListnummerE5021
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 16 "
Antal flöjt4
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.4
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07555TN Hårdmetallkvarn 5/64 3/16 Skuren L | AC6NNZ 35U830 07555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "176SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 07556TN Hårdmetallkvarn Square 3/32 3/8 Cut L | AC6NPA 35U831 07556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "155SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 07557TN Hårdmetallkvarn Square 7/64 3/8 Cut L | AC6NPB 35U832 07557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "176SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 07558TN Hårdmetallkvarn Square 1/8 1/2 Cut L | AC6NPC 35U833 07558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "176SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 07560TN Hårdmetallkvarn Square 9/64 1/2 Cut L | AC6NPD 35U834 07560TN9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "242SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07561TN Carbide End Mill Square 5/32 9/16 Cut L | AC6NPE 35U835 07561TN5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "229SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07564TN Carbide End Mill Square 11/64 5/8 Cut L | AC6NPF 35U836 07564TN11 / 64 "5 / 8 "2"3 / 16 "241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07554TN Karbidändfräs fyrkantig 1/16 3/16 kapad L
156SEK /enhet