Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12309 Koboltänd kvarnskant 13/32 1 Skuren L | AC6PQD 35V391

YG-1 TOOL COMPANY 12309 Koboltändfräs fyrkantig ände 13/32 1 skär L

Finns i lager
Artikel: AC6PQD Modell: 12309Korsreferens: 35V391
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
509SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypIcke centrum
Diameter13 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd1"
ListnummerE2051
MaterialKobolt
Fräsning Dia.13 / 32 "
Antal flöjt4
Total längd4.125 "
Shank Dia.1 / 2 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12290 Koboltänd kvarnskant 9/64 7/16 Kap L | AC6PPK 35V374 122909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "363SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12291 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 5/32 7/16 Skuren L | AC6PPL 35V375 122915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "324SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12292 Koboltänd kvarns ände 11/64 1/2 kap L | AC6PPM 35V376 1229211 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "350SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12293 Koboltänd kvarns ände 3/16 1/2 kap L | AC6PPN 35V377 122933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "324SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12294 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 13/64 9/16 Skuren L | AC6PPP 35V378 1229413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "356SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12295 Koboltänd kvarn Enda 7/32 9/16 Skuren L | AC6PPQ 35V379 122957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "339SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12296 Koboltänd kvarnskant 15/64 5/8 Kap L | AC6PPR 35V380 1229615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "341SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 12309 Koboltändfräs fyrkantig ände 13/32 1 skär L
509SEK /enhet