Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13394 Cobalt End Mill Square End 7/8 1-7 / 8 Cut L | AC6PVA 35V481

YG-1 TOOL COMPANY 13394 Koboltändfräs fyrkantig ände 7/8 1-7/8 Skär L

Finns i lager
Artikel: AC6PVA Modell: 13394Korsreferens: 35V481
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
1 343 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter7 / 8 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.875 "
ListnummerE2053
MaterialKobolt
Fräsning Dia.7 / 8 "
Antal flöjt4
Total längd6.125 "
Shank Dia.7 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtSkärningstypDiameterTotal längdShank Dia.Mått typSlutetSlutstilPris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01289 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 1/8 3/8 Klipp L | AC6PFH 35V186 012892Centrum1 / 8 "2 5 / 16 "3 / 8 "Fraktionerad tumDubbelklickaSquare End234SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01348 Cobat Pinnfräs Fyrkantsände 11/16 1-5/16 Kapning | AC6PGB 35V204 013482Centrum11 / 16 "3.437 "5 / 8 "Fraktionerad tumSingleSquare End618SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01373 Koboltpinnfräs Fyrkantig ände 13/16 1-1/2 Skär L | AC6PGF 35V208 013732Centrum13 / 16 "3.625 "5 / 8 "Fraktionerad tumSingleSquare End795SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01409 Koboltpinnfräs Fyrkantig ände 15/16 1-1/2 Kap L | AC6PGJ 35V211 014092Centrum15 / 16 "3.75 "7 / 8 "Fraktionerad tumSingleSquare End876SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01435 Koboltpinnfräs fyrkantig ände 1-1/8 1 kapad L | AC6PGN 35V215 014352Centrum1.125 "4.125 "1"Fraktionerad tumSingleSquare End1 411 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01445 Cobalt End Mill Square End 1-1 / 4 1-5 / 8 Cut L | AC6PGP 35V216 014452Centrum1.25 "4.125 "1.25 "Fraktionerad tumSingleSquare End1 501 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01477 Koboltpinnfräs Fyrkantig ände 2 1-5/8 Skär L | AC6PGW 35V222 014772Centrum2"4.125 "1.25 "Fraktionerad tumSingleSquare End3 226 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13394 Koboltändfräs fyrkantig ände 7/8 1-7/8 Skär L
1 343 kr /enhet