Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13577 Hårdmetallkvarn Square 9/32 11/16 Cut L | AC6PEC 35V158

YG-1 TOOL COMPANY 13577 Hårdmetalländfräs fyrkantig 9/32 11/16 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6PEC Modell: 13577Korsreferens: 35V158
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
803SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter9 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd11 / 16 "
ListnummerE5024
MaterialKarbid
Fräsning Dia.9 / 32 "
Antal flöjt4
Total längd3.375 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13559 Kvarnkvarn i kvarn 1/8 3/8 Skuren L | AC6PDX 35V153 135591 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "531SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13563 Hårdmetallkvarn Square 5/32 7/16 Cut L | AC6PDY 35V154 135635 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "553SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13567 Hårdmetallkvarn Square 3/16 1/2 Cut L | AC6PDZ 35V155 135673 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "554SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13571 Hårdmetallkvarn Square 7/32 9/16 Cut L | AC6PEA 35V156 135717 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "675SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13574 Karbidkvarn kvarts 1/4 5/8 Kap L | AC6PEB 35V157 135741 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "666SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13580 Karbidändkvarn Square 5/16 3/4 Cut L | AC6PED 35V159 135805 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "844SEK
YG-1 VERKTYGFÖRETAG 13582 Hårdmetallkvarn Fyrkantig 11/32 3/4 Cut L | AC6PEE 35V160 1358211 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "929SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13577 Hårdmetalländfräs fyrkantig 9/32 11/16 kapad L
803SEK /enhet