Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30554 Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NQU 35U871

YG-1 TOOL COMPANY 30554 Hårdmetalländfräs fyrkantig 1/16 1/8 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NQU Modell: 30554Korsreferens: 35U871
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
142SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter1 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 8 "
ListnummerE5244
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 16 "
Antal flöjt2
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.4
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30556 Karbidkvarn kvarts 3/32 3/16 Skuren L | AC6NQV 35U872 305563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "142SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30558 Karbidkvarn kvadrat 1/8 1/4 skär L | AC6NQW 35U873 305581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "138SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30561 Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6NQX 35U874 305615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "210SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30565 Karbidändkvarn 3/16 3/8 Skuren L | AC6NQY 35U875 305653 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "209SEK
YG-1 VERKTYGFÖRETAG 30570 Hårdmetallkvarn Fyrkantig 7/32 7/16 Skär L | AC6NQZ 35U876 305707 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "267SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30573 Karbidkvarn kvarts 1/4 1/2 skär L | AC6NRA 35U877 305731 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "277SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30579 Karbidändkvarn Square 5/16 1/2 Cut L | AC6NRB 35U878 305795 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "313SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30554 Hårdmetalländfräs fyrkantig 1/16 1/8 kapad L
142SEK /enhet