Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31561 Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6NTP 35U914

YG-1 TOOL COMPANY 31561 Hårdmetalländfräs fyrkantig 5/32 5/16 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NTP Modell: 31561Korsreferens: 35U914
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
210SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter5 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd5 / 16 "
ListnummerE5245
MaterialKarbid
Fräsning Dia.5 / 32 "
Antal flöjt4
Total längd2"
Shank Dia.3 / 16 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31554 Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NTL 35U911 315541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "142SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31556 Karbidändkvarn 3/32 3/16 Skuren L | AC6NTM 35U912 315563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "142SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31558 Karbidkvarn kvarts 1/8 1/4 kap L | AC6NTN 35U913 315581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "142SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31565 Hårdmetallkvarn Square 3/16 3/8 Cut L | AC6NTQ 35U915 315653 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "202SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31570 Karbidändkvarn Square 7/32 7/16 Cut L | AC6NTR 35U916 315707 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "257SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31573 Karbidkvarn kvadrat 1/4 1/2 skär L | AC6NTT 35U917 315731 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "253SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31579 Carbide End Mill Square 5/16 1/2 Cut L | AC6NTU 35U918 315795 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "311SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31561 Hårdmetalländfräs fyrkantig 5/32 5/16 kapad L
210SEK /enhet