Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31595TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/8 3/4 Kap L | AC6NVB 35U948

YG-1 TOOL COMPANY 31595TF Karbidändfräs fyrkantig 5/8 3/4 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NVB Modell: 31595TFKorsreferens: 35U948
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
1 634 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter5 / 8 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 4 "
ListnummerE5245
MaterialKarbid
Fräsning Dia.5 / 8 "
Antal flöjt4
Total längd3"
Shank Dia.5 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.22
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.22
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31554TF Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NUP 35U937 31554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "191SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31556TF Karbidändkvarn Fyrkant 3/32 3/16 Skuren L | AC6NUQ 35U938 31556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "189SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31558TF Carbide End Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6NUR 35U939 31558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "205SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31561TF Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6NUT 35U940 31561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "268SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31565TF Hårdmetallkvarn 3/16 3/8 Skuren L | AC6NUU 35U941 31565TF3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "260SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31570TF Carbide End Mill Square 7/32 7/16 Cut L | AC6NUV 35U942 31570TF7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "359SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31573TF Karbidkvarn kvarts 1/4 1/2 skär L | AC6NUW 35U943 31573TF1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "364SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31595TF Karbidändfräs fyrkantig 5/8 3/4 kapad L
1 634 kr /enhet