Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32557 Carbide End Mill Square 7/64 3/16 Cut L | AC6NXZ 35V016

YG-1 TOOL COMPANY 32557 Hårdmetalländfräs fyrkantig 7/64 3/16 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NXZ Modell: 32557Korsreferens: 35V016
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter7 / 64 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 16 "
ListnummerE5022
MaterialKarbid
Fräsning Dia.7 / 64 "
Antal flöjt2
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32552 Karbidkvarn kvarts 1/32 1/16 Skuren L | AC6NXU 35V011 325521 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "229SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32553 Karbidändkvarn Fyrkant 3/64 3/32 Skuren L | AC6NXV 35V012 325533 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "229SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32554 Karbidkvarn 1/16 1/8 Skuren L | AC6NXW 35V013 325541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "239SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32555 Karbidkvarn kvarts 5/64 1/8 Skuren L | AC6NXX 35V014 325555 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "229SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32556 Hårdmetallkvarn Fyrkant 3/32 3/16 Skuren L | AC6NXY 35V015 325563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "239SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32558 Karbidkvarn kvarts 1/8 1/4 skär L | AC6NYA 35V017 325581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "232SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32560 Hårdmetallkvarn 9/64 5/16 Skuren L | AC6NYB 35V018 325609 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "335SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32557 Hårdmetalländfräs fyrkantig 7/64 3/16 kapad L
229SEK /enhet