Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32557TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 7/64 3/16 Kap L | AC6NZQ 35V054

YG-1 TOOL COMPANY 32557TF Karbidändfräs fyrkantig 7/64 3/16 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NZQ Modell: 32557TFKorsreferens: 35V054
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter7 / 64 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 16 "
ListnummerE5022
MaterialKarbid
Fräsning Dia.7 / 64 "
Antal flöjt2
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32552TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/32 1/16 Kap L | AC6NZK 35V049 32552TF1 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "296SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32553TF Hårdmetalländfräs Fyrkant 3/64 3/32 Kap L | AC6NZL 35V050 32553TF3 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "320SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32554TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/16 1/8 Kap L | AC6NZM 35V051 32554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "289SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32555TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/64 1/8 Kap L | AC6NZN 35V052 32555TF5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "295SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32556TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 3/32 3/16 Kap L | AC6NZP 35V053 32556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "285SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32558TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/8 1/4 Kap L | AC6NZR 35V055 32558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "277SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32560TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 9/64 5/16 Kap L | AC6NZT 35V056 32560TF9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "372SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32557TF Karbidändfräs fyrkantig 7/64 3/16 kapad L
296SEK /enhet