Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32570TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 7/32 1/2 Kap L | AC6NZC 35V042

YG-1 TOOL COMPANY 32570TN Karbidändfräs fyrkantig 7/32 1/2 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NZC Modell: 32570TNKorsreferens: 35V042
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter7 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTenn
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 2 "
ListnummerE5022
MaterialKarbid
Fräsning Dia.7 / 32 "
Antal flöjt2
Total längd2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32552TN Carbide End Mill Square 1/32 1/16 Cut L | AC6NYP 35V030 32552TN1 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "262SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32553TN Hårdmetallkvarn Fyrkant 3/64 3/32 Skuren L | AC6NYQ 35V031 32553TN3 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "313SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32554TN Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NYR 35V032 32554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "254SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32555TN Carbide End Mill Square 5/64 1/8 Cut L | AC6NYT 35V033 32555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "270SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32556TN Karbidändkvarn 3/32 3/16 Skuren L | AC6NYU 35V034 32556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "273SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32557TN Carbide End Mill Square 7/64 3/16 Cut L | AC6NYV 35V035 32557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "264SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 32558TN Carbide End Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6NYW 35V036 32558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32570TN Karbidändfräs fyrkantig 7/32 1/2 kapad L
444SEK /enhet