Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33564TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 11/64 5/16 Kap L | AC6PBG 35V092

YG-1 TOOL COMPANY 33564TN Karbidändfräs fyrkantig 11/64 5/16 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6PBG Modell: 33564TNKorsreferens: 35V092
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter11 / 64 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTenn
Helix Angle30 grader
Klipplängd5 / 16 "
ListnummerE5023
MaterialKarbid
Fräsning Dia.11 / 64 "
Antal flöjt4
Total längd2"
Shank Dia.3 / 16 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33554TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/16 1/8 Skär L | AC6PAZ 35V085 33554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "257SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33555TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/64 1/8 Kap L | AC6PBA 35V086 33555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "263SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33556TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 3/32 3/16 Kap L | AC6PBB 35V087 33556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "264SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33557TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 7/64 3/16 Kap L | AC6PBC 35V088 33557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "286SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33558TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/8 1/4 Kap L | AC6PBD 35V089 33558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "241SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33560TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 9/64 5/16 Kap L | AC6PBE 35V090 33560TN9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "353SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33561TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/32 5/16 Kap L | AC6PBF 35V091 33561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33564TN Karbidändfräs fyrkantig 11/64 5/16 kapad L
353SEK /enhet