Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33565TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 3/16 3/8 Kap L | AC6PCB 35V111

YG-1 TOOL COMPANY 33565TF Karbidändfräs fyrkantig 3/16 3/8 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6PCB Modell: 33565TFKorsreferens: 35V111
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
369SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 8 "
ListnummerE5023
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 16 "
Antal flöjt4
Total längd2"
Shank Dia.3 / 16 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33554TF Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6PBT 35V103 33554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "285SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33555TF Carbide End Mill Square 5/64 1/8 Cut L | AC6PBU 35V104 33555TF5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "296SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33556TF Karbidändkvarn Fyrkant 3/32 3/16 Skuren L | AC6PBV 35V105 33556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "285SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33557TF Hårdmetallkvarn Square 7/64 3/16 Cut L | AC6PBW 35V106 33557TF7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "296SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33558TF Karbidändkvarn Fyrkant 1/8 1/4 Skuren L | AC6PBX 35V107 33558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "278SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33560TF Carbide End Mill Square 9/64 5/16 Cut L | AC6PBY 35V108 33560TF9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "369SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33561TF Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6PBZ 35V109 33561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "377SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33565TF Karbidändfräs fyrkantig 3/16 3/8 kapad L
369SEK /enhet