Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 41359 Koboltändkula 3/4 1-5 / 8 Skuren L | AC6PKW 35V291

YG-1 TOOL COMPANY 41359 Koboltändfräskula 3/4 1-5/8 skär L

Finns i lager
Artikel: AC6PKW Modell: 41359Korsreferens: 35V291
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
923SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 4 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilBollnäsa
SlutstilBoll
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.625 "
ListnummerE2110
MaterialKobolt
Fräsning Dia.3 / 4 "
Antal flöjt2
Total längd3.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellSkärningstypDiameterKlipplängdListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 41293 Koboltändkula 3/16 1/2 skär L | AC6PKK 35V281 41293Centrum3 / 16 "1 / 2 "E211022.375 "3 / 8 "351SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 41297 Koboltändkula 1/4 5/8 Skuren L | AC6PKL 35V282 41297Centrum1 / 4 "5 / 8 "E211022.437 "3 / 8 "352SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 41301 Koboltändkula 5/16 3/4 Kap L | AC6PKM 35V283 41301Centrum5 / 16 "3 / 4 "E211022.5 "3 / 8 "477SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 41305 Koboltändkula 3/8 3/4 Kap L | AC6PKN 35V284 41305Centrum3 / 8 "3 / 4 "E211022.5 "3 / 8 "477SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 41321 Koboltkvarnkula 1/2 1 Skuren L | AC6PKQ 35V286 41321Centrum1 / 2 "1"E211023"1 / 2 "581SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 41328 Koboltändkula 9/16 1-1 / 8 Skuren L | AC6PKR 35V287 41328Centrum9 / 16 "1.125 "E211023.125 "1 / 2 "700SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 41336 Koboltkvarnkula 5/8 1-1 / 8 Cut L | AC6PKT 35V288 41336Centrum5 / 8 "1.125 "E211023.125 "1 / 2 "700SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 41359 Koboltändfräskula 3/4 1-5/8 skär L
923SEK /enhet