YG-1 TOOL COMPANY Hårdmetallkvarnar


Filter
Skärriktning: Höger hand , Skärtyp: Centrum , Material: Karbid , Halslängd: 4.25 "
StilModellHalsdia.HörnradieMått typAntal flöjtTotal längdShank Dia.FinishGradePris (ex moms)
A
17593
--Fraktionerad tum23"1 / 2 "-Mikrokorn1 213 SEK
B
86579
--Fraktionerad tum52.5 "5 / 16 "-Generell mening578 SEK
C
55558TN
--Fraktionerad tum43"1 / 8 "TennGenerell mening329 SEK
D
99633
--Fraktionerad tum42.5 "3 / 8 "DiamantbelagdMikrokorn2 457 SEK
C
55598TE
--Fraktionerad tum46"3 / 4 "AlTiN belagdGenerell mening3 960 SEK
E
51558TN
--Fraktionerad tum42.25 "1 / 8 "TennGenerell mening313 SEK
F
EIB05024
-0.02 "Fraktionerad tum42.5 "3 / 8 "DiamantbelagdMikrokorn2 892 SEK
C
55579
--Fraktionerad tum44"5 / 16 "-Generell mening615 SEK
G
48584
--Fraktionerad tum42.5 "3 / 8 "-Generell mening1 126 SEK
H
EMB12008
--Fraktionerad tum41.5 "1 / 8 "TiAlNMikrokorn245 SEK
I
54584
--Fraktionerad tum24"3 / 8 "-Generell mening710 SEK
J
93279
-0.02 "Fraktionerad tum82.875 "3 / 8 "AlTiN belagdMikrokorn1 790 SEK
K
53565TN
--Fraktionerad tum43"3 / 16 "TennGenerell mening527 SEK
I
54593
--Fraktionerad tum26"1 / 2 "-Generell mening1 681 SEK
L
43565
--Fraktionerad tum42"3 / 16 "-Generell mening355 SEK
M
84598TN
--Fraktionerad tum64"3 / 4 "TennTIN-belagd2 615 SEK
N
82593TN
--Fraktionerad tum53"1 / 2 "TennGenerell mening1 968 SEK
H
EMB37032
--Fraktionerad tum43"1 / 2 "TiAlNMikrokorn1 145 SEK
O
89908
0.96mm-Fraktionerad tum27"1"-Mikrokorn8 691 SEK
P
93309
6.00mm-metrisk290mm6.00mmAlTiN belagdMikrokorn636 SEK
Q
G8A39160
16.00mm1.00mmmetrisk6130mm16.00mmBlå beläggningNano mikrokorn5 692 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?