Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 TOOL COMPANY K9483 Spiral Point Tap Plug 3/8-16 Bright 3 flute | AH3XXN 33TU21

YG-1 TOOL COMPANY K9483 Spiral Point Tap Plug 3/8-16 Bright 3 flöjt

Finns i lager
Artikel: AH3XXN Modell: K9483Korsreferens: 33TU21
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
138SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
FinishBright
ListnummerK9
MaterialVanadium höghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd2 15 / 16 "
Shank Dia.0.381 "
Tryck på StilSpiralpunkt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek3 / 8-16
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0454
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)9.37
Fartygets bredd (cm)1.43
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: Ej klassad

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.ArtikelListnummerStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0283 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Bright | AG3QVK 33TU02 J02830.168 "Spiral Point TapJ0#8Kontakt3 / 4 "UNC3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel97SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0343 Spiral Point Tap Plug # 10x32 Bright | AG3QVL 33TU03 J03430.194 "Spiral Point TapJ0#10Kontakt29 / 32 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel94SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0403 Spiralpunktsplugg 1/4 tum x 20 Ljus | AG3QVM 33TU04 J04030.255 "Spiral Point TapJ01 / 4 "Kontakt1"UNC3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel99SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0423 Spiralpunktsplugg 1/4 tum x 28 Ljus | AG3QVN 33TU05 J04230.255 "Spiral Point TapJ01 / 4 "Kontakt1"UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel90SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0463 Spiral Point Tap Plug 5/16 inch x 24 Bright | AG3QVP 33TU06 J04630.318 "Spiral Point TapJ05 / 16 "Kontakt1.125 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel101SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0503 Spiral Point Tap Plug 3/8 inch x 24 Bright | AG3QVQ 33TU07 J05030.381 "Spiral Point TapJ03 / 8 "Kontakt1.25 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel113SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0543 Spiral Point Tap Plug 7/16 inch x 20 Bright | AG3QVR 33TU08 J05430.323 "Spiral Point TapJ07 / 16 "Kontakt1.437 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY K9483 Spiral Point Tap Plug 3/8-16 Bright 3 flöjt
138SEK /enhet